Eriks
MEGADYNE

MEGADYNE PU Zahnriemen MEGAPOWER 6/T5-395 mit Stahl- Zugsträngen

  • ERIKS:12746195
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

3,22 €/ Stückexkl. MwSt

3,77 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MEGADYNE
Serie
MEGAPOWER 2
Typ
T5-006 ST
Wirklänge
395 mm
Breite
6 mm
Teilung
5 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
79
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Material
PU
Farbe
Grau-Transparent / Grün
Max. Riemengeschwindigkeit
70 m/s
Temperaturbeständigkeit
von -25 bis 80 °C
Profilhöhe
2.2 mm
Zahn Höhe
1.2 mm