Eriks
MEGADYNE

MEGADYNE PU Zahnriemen MEGAPOWER 32/AT10-630 mit Stahl- Zugsträngen

  • ERIKS:12746208
  • Hersteller:10010260083
Image 1
Zur Liste hinzufügen

22,91 €/ Stückexkl. MwSt

26,80 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MEGADYNE
Serie
MEGAPOWER 2
Typ
AT10-032 ST
Wirklänge
630 mm
Breite
32 mm
Teilung
10 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
63
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Material
PU
Farbe
Grau-Transparent / Grün
Max. Riemengeschwindigkeit
70 m/s
Temperaturbeständigkeit
von -25 bis 80 °C
Profilhöhe
4.5 mm
Zahn Höhe
2.5 mm