Eriks
MEGADYNE

MEGADYNE PU Zahnriemen MEGALINEAR doppelt verzahnt 16/DL-T10-800 mit Stahl- Zugsträngen

  • ERIKS:12746260
Image 1
Zur Liste hinzufügen

14,17 €/ Stückexkl. MwSt

16,58 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MEGADYNE
Serie
MEGALINEAR
Typ
DT10-016 ST
Wirklänge
800 mm
Breite
16 mm
Teilung
10 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
80
Doppelseitig
Ja
Zugstrang
Stahl
Material
PU
Farbe
Grau-Transparent / Grün
Max. Riemengeschwindigkeit
70 m/s
Temperaturbeständigkeit
von -25 bis 80 °C
Profilhöhe
7 mm
Zahn Höhe
2.5 mm