Eriks
MEGADYNE

MEGADYNE Endlicher PU Zahnriemen MEGALINEAR Profil AT10 Breite 75mm mit Kevlar- Zugsträngen

  • ERIKS:1052908
  • Hersteller:10030240230
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich

Verkauft pro: 0,01Mindestbestellmenge: 0,01

30,925 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MEGADYNE
Serie
MEGALINEAR
Typ
AT10-075 Kevlar
Breite
75 mm
Teilung
10 mm
Profilform
Trapez
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Kevlar
Material
PU
Farbe
Weiss
Max. Riemengeschwindigkeit
70 m/s
Profilhöhe
4.5 mm
Zahn Höhe
2.5 mm