1.532,70 €/ Stückexkl. MwSt
1.793,26 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | MECAFRANCE |
Typ | 3460 |
Norm | EN (DIN) |
Bauform | 2-Wege |
Gehäusekonstruktion | 3-teilig |
Material Gehäuse | Edelstahl |
Werkstoffqualität | 1.4408 |
Nennweite | 2" (50) |
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser | 60.3 mm |
Anschluss Wanddicke | 2 mm |
Anschluss | Stumpfschweißung |
Norm Schweißverbindung | EN ISO 1127-1 |
Druckstufe Artikel | PN80 |
Durchgang | Voller Durchgang |
Material Sitz | TFM 1600 |