Eriks
MCGILL

MCGILL Zapfenlaufrolle Zylindrisch Kugellager Mit Dichtung PCF 2

  • ERIKS:11437968
  • Hersteller:PCF 2
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Hergestellt vom Lagerqualitätsstahl. Brüniert auf allen Außenflächen hemmt Korrosion.
Kugel-und Kegellagerausführungen haben eine Gummilippendichtung. Zusätzliche NYLAPLATE-dichtung an den 1 ½ bis 2 ¾ Zoll-Versionen.
Mit Verschlussstopfen um Verunreinigungen auszuschließen und um das Schmiermittel innen zu behalten.
Die Lager sind vorgeschmiert und wartungsfrei..
Branchen: Mineralien und Bergbau, Verpackungsmaschinen und Unit Handling.
Zur Liste hinzufügen

277,81 €/ Stückexkl. MwSt

325,04 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MCGILL
Serie
PCF
Rollendurchmesser
2 in
Rollenbreite
1.6875 in
Mit Dichtung
Ja
Mantelfläche
Zylindrisch
Roll Element
Kugellager
Gewindegröße
7/8-14
Lochform
Innensechskant