Eriks
MCGILL

MCGILL Zapfenlaufrolle Zylindrisch Kegelrollenlager Mit Dichtung PCF 5

  • ERIKS:11482266
  • Hersteller:PCF 5
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Hergestellt vom Lagerqualitätsstahl. Brüniert auf allen Außenflächen hemmt Korrosion.
Kugel-und Kegellagerausführungen haben eine Gummilippendichtung. Zusätzliche NYLAPLATE-dichtung an den 1 ½ bis 2 ¾ Zoll-Versionen.
Mit Verschlussstopfen um Verunreinigungen auszuschließen und um das Schmiermittel innen zu behalten.
Die Lager sind vorgeschmiert und wartungsfrei..
Branchen: Mineralien und Bergbau, Verpackungsmaschinen und Unit Handling.
Zur Liste hinzufügen

1.759,40 €/ Stückexkl. MwSt

2.058,50 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MCGILL
Serie
PCF
Rollendurchmesser
5 in
Rollenbreite
3 in
Mit Dichtung
Ja
Mantelfläche
Zylindrisch
Roll Element
Kegelrollenlager
Gewindegröße
2-12
Lochform
Innensechskant