Eriks
MCGILL

MCGILL Zapfenlaufrolle Geflanscht Kugellager Mit Dichtung FCF 2 3/4

  • ERIKS:11437633
  • Hersteller:FCF 2 3/4
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Hergestellt vom Lagerqualitätsstahl. Brüniert auf allen Außenflächen hemmt Korrosion.
Kugel-und Kegellagerausführungen haben eine Gummilippendichtung. Zusätzliche NYLAPLATE-dichtung an den 1 ½ bis 2 ¾ Zoll-Versionen.
Mit Verschlussstopfen um Verunreinigungen auszuschließen und um das Schmiermittel innen zu behalten.
Die Lager sind vorgeschmiert und wartungsfrei..
Branchen: Mineralien und Bergbau, Verpackungsmaschinen und Unit Handling.
Zur Liste hinzufügen

418,64 €/ Stückexkl. MwSt

489,81 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MCGILL
Serie
FCF
Rollendurchmesser
2.75 in
Rollenbreite
1.6875 in
Mit Dichtung
Ja
Mantelfläche
Geflanscht
Roll Element
Kugellager
Gewindegröße
1-14
Lochform
Innensechskant