Eriks
MCGILL

MCGILL Zapfenlaufrolle Geflanscht Kegelrollenlager Mit Dichtung FCF 3 1/2

  • ERIKS:11437636
  • Hersteller:FCF 3 1/2
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Hergestellt vom Lagerqualitätsstahl. Brüniert auf allen Außenflächen hemmt Korrosion.
Kugel-und Kegellagerausführungen haben eine Gummilippendichtung. Zusätzliche NYLAPLATE-dichtung an den 1 ½ bis 2 ¾ Zoll-Versionen.
Mit Verschlussstopfen um Verunreinigungen auszuschließen und um das Schmiermittel innen zu behalten.
Die Lager sind vorgeschmiert und wartungsfrei..
Branchen: Mineralien und Bergbau, Verpackungsmaschinen und Unit Handling.
Zur Liste hinzufügen

757,78 €/ Stückexkl. MwSt

886,60 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MCGILL
Serie
FCF
Rollendurchmesser
3.5 in
Rollenbreite
2 in
Mit Dichtung
Ja
Mantelfläche
Geflanscht
Roll Element
Kegelrollenlager
Gewindegröße
1.1/4 - 12
Lochform
Innensechskant