Eriks
MCGILL

MCGILL Nadellager vollrollig ohne Innenring mit Dichtung GR 68 SS

  • ERIKS:11437798
  • Hersteller:GR 68 SS
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

1.136,84 €/ Stückexkl. MwSt

1.330,10 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MCGILL
Serie
Guiderol® GR..SS
Innendurchmesser
4.25 in
Außendurchmesser
5.25 in
Breite
2 in
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Ja