Eriks
MCGILL

MCGILL Nadellager vollrollig ohne Innenring mit Dichtung GR 64 RS

  • ERIKS:11437788
  • Hersteller:GR 64 RS
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

1.169,90 €/ Stückexkl. MwSt

1.368,78 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MCGILL
Serie
Guiderol® GR..RS
Innendurchmesser
4 in
Außendurchmesser
5 in
Breite
2 in
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Ja