Eriks
MCGILL

MCGILL Nadellager vollrollig ohne Innenring mit Dichtung GR 60 S

  • ERIKS:11437783
  • Hersteller:GR 60 S
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

1.010,50 €/ Stückexkl. MwSt

1.182,29 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MCGILL
Serie
Guiderol® GR..S
Innendurchmesser
3.75 in
Außendurchmesser
4.75 in
Breite
2 in
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Ja