Eriks
MCGILL

MCGILL Nadellager vollrollig ohne Innenring mit Dichtung GR 56 S

  • ERIKS:11437776
  • Hersteller:GR 56 S
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

911,74 €/ Stückexkl. MwSt

1.066,74 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MCGILL
Serie
Guiderol® GR..S
Innendurchmesser
3.5 in
Außendurchmesser
4.5 in
Breite
2 in
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Ja