Eriks
MCGILL

MCGILL Nadellager vollrollig ohne Innenring mit Dichtung GR 52 RS

  • ERIKS:11437767
  • Hersteller:GR 52 RS
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

624,96 €/ Stückexkl. MwSt

731,20 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MCGILL
Serie
Guiderol® GR..RS
Innendurchmesser
3.25 in
Außendurchmesser
4.25 in
Breite
1.75 in
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Ja