Eriks
MCGILL

MCGILL Nadellager vollrollig ohne Innenring mit Dichtung GR 44 SS

  • ERIKS:11437757
  • Hersteller:GR 44 SS
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

514,22 €/ Stückexkl. MwSt

601,64 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MCGILL
Serie
Guiderol® GR..SS
Innendurchmesser
2.75 in
Außendurchmesser
3.5 in
Breite
1.75 in
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Ja