Eriks
MCGILL

MCGILL Nadellager vollrollig ohne Innenring mit Dichtung GR 36 SRS

  • ERIKS:11437742
  • Hersteller:GR 36 SRS
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

387,40 €/ Stückexkl. MwSt

453,26 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MCGILL
Serie
Guiderol® GR..SRS
Innendurchmesser
2.25 in
Außendurchmesser
3 in
Breite
1.75 in
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Ja