Eriks
MCGILL

MCGILL Nadellager vollrollig ohne Innenring mit Dichtung GR 32 RS

  • ERIKS:11437733
  • Hersteller:GR 32 RS
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

243,73 €/ Stückexkl. MwSt

285,16 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MCGILL
Serie
Guiderol® GR..RS
Innendurchmesser
2 in
Außendurchmesser
2.5625 in
Breite
1.25 in
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Ja