Eriks
MCGILL

MCGILL Nadellager vollrollig ohne Innenring mit Dichtung GR 26 S

  • ERIKS:11437716
  • Hersteller:GR 26 S
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

203,79 €/ Stückexkl. MwSt

238,43 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MCGILL
Serie
Guiderol® GR..S
Innendurchmesser
1.625 in
Außendurchmesser
2.1875 in
Breite
1.25 in
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Ja