Eriks
MCGILL

MCGILL Nadellager vollrollig ohne Innenring mit Dichtung GR 22 RS

  • ERIKS:11437700
  • Hersteller:GR 22 RS
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

222,99 €/ Stückexkl. MwSt

260,90 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MCGILL
Serie
Guiderol® GR..RS
Innendurchmesser
1.375 in
Außendurchmesser
1.875 in
Breite
1.25 in
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Ja