Eriks
MCGILL

MCGILL Nadellager vollrollig ohne Innenring mit Dichtung GR 18 SS

  • ERIKS:11437689
  • Hersteller:GR 18 SS
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

219,47 €/ Stückexkl. MwSt

256,78 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MCGILL
Serie
Guiderol® GR..SS
Innendurchmesser
1.125 in
Außendurchmesser
1.625 in
Breite
1.25 in
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Ja