Eriks
MCGILL

MCGILL Nadellager vollrollig ohne Innenring mit Dichtung GR 18 RS

  • ERIKS:11437685
  • Hersteller:GR 18 RS
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

194,59 €/ Stückexkl. MwSt

227,67 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MCGILL
Serie
Guiderol® GR..RS
Innendurchmesser
1.125 in
Außendurchmesser
1.625 in
Breite
1.25 in
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Ja