Eriks
MCGILL

MCGILL Nadellager vollrollig ohne Innenring mit Dichtung GR 12 SRS

  • ERIKS:11437667
  • Hersteller:GR 12 SRS
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

152,85 €/ Stückexkl. MwSt

178,83 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MCGILL
Serie
Guiderol® GR..SRS
Innendurchmesser
0.75 in
Außendurchmesser
1.25 in
Breite
1 in
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Ja