Eriks
MCGILL

MCGILL Nadellager vollrollig ohne Innenring mit Dichtung GR 12 RS

  • ERIKS:11437664
  • Hersteller:GR 12 RS
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

118,16 €/ Stückexkl. MwSt

138,25 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MCGILL
Serie
Guiderol® GR..RS
Innendurchmesser
0.75 in
Außendurchmesser
1.25 in
Breite
1 in
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Ja