Eriks
MCGILL

MCGILL Nadellager vollrollig ohne Innenring mit Dichtung GR 10 S

  • ERIKS:11437660
  • Hersteller:GR 10 S
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

138,39 €/ Stückexkl. MwSt

161,92 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MCGILL
Serie
Guiderol® GR..S
Innendurchmesser
0.625 in
Außendurchmesser
1.125 in
Breite
1 in
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Ja