Eriks
MCGILL

MCGILL Nadellager vollrollig ohne Innenring GR 8 N

  • ERIKS:11437656
  • Hersteller:GR 8 N
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

96,35 €/ Stückexkl. MwSt

112,73 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MCGILL
Serie
Guiderol® GR..N
Innendurchmesser
0.5 in
Außendurchmesser
1 in
Breite
0.75 in
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Nein