Eriks
MCGILL

MCGILL Nadellager vollrollig ohne Innenring GR 56 N

  • ERIKS:11437773
  • Hersteller:GR 56 N
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

734,78 €/ Stückexkl. MwSt

859,69 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MCGILL
Serie
Guiderol® GR..N
Innendurchmesser
3.5 in
Außendurchmesser
4.5 in
Breite
1.75 in
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Nein