Eriks
MCGILL

MCGILL Nadellager vollrollig ohne Innenring GR 22 N

  • ERIKS:11437699
  • Hersteller:GR 22 N
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

190,36 €/ Stückexkl. MwSt

222,72 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MCGILL
Serie
Guiderol® GR..N
Innendurchmesser
1.375 in
Außendurchmesser
1.875 in
Breite
1 in
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Nein