Eriks
MCGILL

MCGILL Nadellager vollrollig ohne Innenring GR 16 N

  • ERIKS:11437677
  • Hersteller:GR 16 N
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

112,97 €/ Stückexkl. MwSt

132,17 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MCGILL
Serie
Guiderol® GR..N
Innendurchmesser
1 in
Außendurchmesser
1.5 in
Breite
0.75 in
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Nein