Eriks
MCGILL

MCGILL Nadellager vollrollig ohne Innenring GR 14 N

  • ERIKS:11437670
  • Hersteller:GR 14 N
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

114,04 €/ Stückexkl. MwSt

133,43 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MCGILL
Serie
Guiderol® GR..N
Innendurchmesser
0.875 in
Außendurchmesser
1.375 in
Breite
0.75 in
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Nein