Eriks
MCGILL

MCGILL Nadellager vollrollig ohne Innenring GR 10 N

  • ERIKS:11437657
  • Hersteller:GR 10 N
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

98,16 €/ Stückexkl. MwSt

114,85 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MCGILL
Serie
Guiderol® GR..N
Innendurchmesser
0.625 in
Außendurchmesser
1.125 in
Breite
0.75 in
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Nein