Eriks
MCGILL

MCGILL Nadellager vollrollig mit Innenring mit Dichtung GR 20 RS/MI 16

  • ERIKS:23982856
  • Hersteller:GR 20 RS/MI 16
Image 1
Zur Liste hinzufügen

226,68 €/ Stückexkl. MwSt

265,22 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MCGILL
Serie
Guiderol® GR..RS
Innendurchmesser
1 in
Außendurchmesser
1.75 in
Breite
1.25 in
Ausführung
mit Innenring
Mit Dichtung
Ja