Eriks
MCGILL

MCGILL Nadellager vollrollig mit Innenring GR 56/MI 48

  • ERIKS:23982977
  • Hersteller:GR 56/MI 48
Image 1
Zur Liste hinzufügen

993,25 €/ Stückexkl. MwSt

1.162,10 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MCGILL
Serie
Guiderol® GR
Innendurchmesser
3 in
Außendurchmesser
4.5 in
Breite
2 in
Ausführung
mit Innenring
Mit Dichtung
Nein