Eriks
MCGILL

MCGILL Nadellager mit Borden ohne Innenring MR 88 N

  • ERIKS:11482265
  • Hersteller:MR 88 N
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

1.467,41 €/ Stückexkl. MwSt

1.716,87 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MCGILL
Serie
Cagerol® MR..N
Innendurchmesser
5.5 in
Außendurchmesser
7 in
Breite
2.5 in
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Nein