Eriks
MCGILL

MCGILL Nadellager mit Borden ohne Innenring MR 72

  • ERIKS:11482264
  • Hersteller:MR 72
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

1.038,49 €/ Stückexkl. MwSt

1.215,03 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MCGILL
Serie
Cagerol® MR
Innendurchmesser
4.5 in
Außendurchmesser
6 in
Breite
2.25 in
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Nein