Eriks
MCGILL

MCGILL Nadellager mit Borden ohne Innenring MR 64

  • ERIKS:11482263
  • Hersteller:MR 64
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

822,54 €/ Stückexkl. MwSt

962,37 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MCGILL
Serie
Cagerol® MR
Innendurchmesser
4 in
Außendurchmesser
5 in
Breite
2 in
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Nein