Eriks
MCGILL

MCGILL Nadellager mit Borden ohne Innenring MR 60

  • ERIKS:11437962
  • Hersteller:MR 60
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

774,05 €/ Stückexkl. MwSt

905,64 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MCGILL
Serie
Cagerol® MR
Innendurchmesser
3.75 in
Außendurchmesser
4.75 in
Breite
2 in
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Nein