Eriks
MCGILL

MCGILL Nadellager mit Borden ohne Innenring MR 52

  • ERIKS:11437954
  • Hersteller:MR 52
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

304,36 €/ Stückexkl. MwSt

356,10 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MCGILL
Serie
Cagerol® MR
Innendurchmesser
3.25 in
Außendurchmesser
4.25 in
Breite
1.75 in
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Nein