Eriks
MCGILL

MCGILL Nadellager mit Borden ohne Innenring MR 36

  • ERIKS:11437099
  • Hersteller:MR 36
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

173,20 €/ Stückexkl. MwSt

202,64 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MCGILL
Serie
Cagerol® MR
Innendurchmesser
2.25 in
Außendurchmesser
3 in
Breite
1.75 in
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Nein