Eriks
MCGILL

MCGILL Nadellager mit Borden ohne Innenring MR 26 N DS

  • ERIKS:23984307
  • Hersteller:MR 26 N DS
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

244,63 €/ Stückexkl. MwSt

286,22 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MCGILL
Serie
Cagerol® MR..N DS
Innendurchmesser
1.625 in
Außendurchmesser
2.1875 in
Breite
1 in
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Nein