Eriks
MCGILL

MCGILL Nadellager mit Borden ohne Innenring MR 24 BULK

  • ERIKS:23984292
  • Hersteller:MR 24 BULK
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

93,09 €/ Stückexkl. MwSt

108,92 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MCGILL
Serie
Cagerol® MR
Innendurchmesser
1.5 in
Außendurchmesser
2.0625 in
Breite
1.25 in
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Nein