Eriks
MCGILL

MCGILL Nadellager mit Borden ohne Innenring MR 22

  • ERIKS:11437896
  • Hersteller:MR 22
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

85,45 €/ Stückexkl. MwSt

99,98 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MCGILL
Serie
Cagerol® MR
Innendurchmesser
1.375 in
Außendurchmesser
1.875 in
Breite
1.25 in
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Nein