Eriks
MCGILL

MCGILL Nadellager mit Borden ohne Innenring MR 20 N

  • ERIKS:11437894
  • Hersteller:MR 20 N
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

75,66 €/ Stückexkl. MwSt

88,52 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MCGILL
Serie
Cagerol® MR..N
Innendurchmesser
1.25 in
Außendurchmesser
1.75 in
Breite
1 in
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Nein