Eriks
MCGILL

MCGILL Nadellager mit Borden ohne Innenring MR 1486 YH

  • ERIKS:23984242
  • Hersteller:MR 1486 YH
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

85,83 €/ Stückexkl. MwSt

100,42 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MCGILL
Serie
Cagerol® MR
Innendurchmesser
1.0645 in
Außendurchmesser
1.6873 in
Breite
0.998 in
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Nein