Eriks
MCGILL

MCGILL Nadellager mit Borden ohne Innenring MR 1467 YH

  • ERIKS:23984239
  • Hersteller:MR 1467 YH
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

79,80 €/ Stückexkl. MwSt

93,37 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MCGILL
Serie
Cagerol® MR
Innendurchmesser
1.2915 in
Außendurchmesser
1.9373 in
Breite
1.123 in
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Nein