Eriks
MCGILL

MCGILL Nadellager mit Borden ohne Innenring MR 1466

  • ERIKS:23984236
  • Hersteller:MR 1466
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

76,55 €/ Stückexkl. MwSt

89,56 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MCGILL
Serie
Cagerol® MR
Innendurchmesser
1.5015 in
Außendurchmesser
2.3218 in
Breite
1.248 in
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Nein