Eriks
MCGILL

MCGILL Nadellager mit Borden ohne Innenring MR 14 N BULK

  • ERIKS:11909758
  • Hersteller:MR 14 N BULK
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

64,01 €/ Stückexkl. MwSt

74,89 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MCGILL
Serie
Cagerol® MR..N
Innendurchmesser
0.875 in
Außendurchmesser
1.375 in
Breite
0.75 in
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Nein