Eriks
MCGILL

MCGILL Nadellager mit Borden ohne Innenring MR 12

  • ERIKS:11437138
  • Hersteller:MR 12
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

56,44 €/ Stückexkl. MwSt

66,03 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MCGILL
Serie
Cagerol® MR
Innendurchmesser
0.75 in
Außendurchmesser
1.25 in
Breite
1 in
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Nein