Eriks
MCGILL

MCGILL Nadellager mit Borden ohne Innenring mit Dichtung MR 56 S

  • ERIKS:11437959
  • Hersteller:MR 56 S
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

500,16 €/ Stückexkl. MwSt

585,19 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MCGILL
Serie
Cagerol® MR..S
Innendurchmesser
3.5 in
Außendurchmesser
4.5 in
Breite
2 in
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Ja