Eriks
MCGILL

MCGILL Nadellager mit Borden ohne Innenring mit Dichtung MR 56 RSS

  • ERIKS:11437958
  • Hersteller:MR 56 RSS
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

540,12 €/ Stückexkl. MwSt

631,94 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MCGILL
Serie
Cagerol® MR..RSS
Innendurchmesser
3.5 in
Außendurchmesser
4.5 in
Breite
2 in
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Ja