Eriks
MCGILL

MCGILL Nadellager mit Borden ohne Innenring mit Dichtung MR 48 SRS

  • ERIKS:11437953
  • Hersteller:MR 48 SRS
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

444,30 €/ Stückexkl. MwSt

519,83 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MCGILL
Serie
Cagerol® MR..SRS
Innendurchmesser
3 in
Außendurchmesser
3.75 in
Breite
1.75 in
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Ja